• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simmill MX meskop, staal, meskop, freesdornopname, snijkr.=80 mm, D=27 mm, tanden=

Artikelnummer: M80.0080.08.07 R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer M80.0080.08.07 R
EAN/GTIN 4069769197716
Nummer fabrikant AW00
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill MX meskop
Staal, meskop, freesdornopname
Snijcapaciteit = 80 mm, D = 27 mm, tanden =

Technische parameters:

  • ØD3 = 27,0 mm
  • Schroevendraaier = T20R
  • Schroef = ATKP
  • h = 32,0 mm
  • Met koelmiddeltoevoer = Nee / No
  • ZEFP = 8
  • ØDS = 80,0 mm
  • tmax = 5,0 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan