Dopsleutel 1/4″ SW 1/4″ L.50mm

Artikelnummer: L60010 316
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L60010 316
EAN/GTIN 4018754001668
Nummer fabrikant 01640016
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • lange uitvoering
  • Dubbele zeskant met AS-Drive profiel
  • 1/4″ aandrijfvierkant
  • HPQ® hoogwaardig staal, verchroomd
  • ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E

Kenmerk:

  • d1: 9,4 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 5,2 mm
  • Hoogte mm (h): 11 mm
  • Lengte mm (L): 50 mm
  • Bitsoort: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Aandrijfvierkant binnen (inch): 1/4″
  • t1: 6 mm
  • t2: 42 mm
  • Gewicht: 19 g
  • Breedte over flat [inch]: 1/4 ″