Spanjolet, DIN 487, Zink, Sleutelwijdte 20

Artikelnummer: K0518.87131
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K0518.87131
EAN/GTIN 4059245946488
Nummer fabrikant K0518.87131
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing en aandrijving gegoten zink.
uitvoering
  • Behuizing en bediening verchroomd,
  • In het geval van de tuimeluitvoering, zwart poedergecoat.
Opmerking
  • Kleine draaibout met veerbelaste tong. Kan worden gebruikt aan de rechter- of linkerkant met een naderingsafstand van 90°. Het draaibare slot kan voorgemonteerd worden aangebracht. De bevestigingsmoer is ontworpen als een geslepen moer met klauwen aan één kant.
  • Bestel de tong afzonderlijk in de gewenste uitvoering. Elke tong kan worden gecombineerd met elke behuizing.
  • *Dimension A is het resultaat van de combinatie van de torsievout en de tong en wordt weergegeven voor de bijpassende tongen.
accessoires
  • dopsleutel K0535.
  • Tong voor draaivergrendeling staal K0519.
Aansturing
  • A) vierkant 6 mm
  • B) sleuf
  • C) gags
  • D) driehoekig 7 mm

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Zink
  • Benaming: Spanjolet
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • DI: DIN 487 N
  • SW = sleutelwijdte: 20
  • S=max. wanddikte: 5 mm
  • Bediening: Driehoekig 7 mm