• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Centreerklemmen, Vorm A, met kogel, gehard en gebrunseerd, Staal

Artikelnummer: K0358.107112
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K0358.107112
EAN/GTIN 4059245021239
Nummer fabrikant K0358.107112
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Lichaam 1,2842.
  • Kogels en zeshoek 1,4112.
  • Spanveer 1,4310.
uitvoering
  • Lichaam gehard en gepolijst.
  • Kogels en zeshoek gehard en geslepen.
Opmerking
  • Vorm A: Met kogel die geschikt is voor het vastklemmen in gaten waar lichte indrukken aanvaardbaar zijn.
Toepassing
  • Plaats en klem werkstukken in vooraf bepaalde boringen van binnen naar buiten op een autocentrische manier.
Voordelen
  • - Precieze zelfcentrering.
  • - Vervormingsvrije klemming.
  • - Grote aanpassingsafstanden.
  • - Lage hoogte.
technische gegevens
  • Herhaalbaarheid ±0,025
  • Nauwkeurigheid concentriciteit ±0,05
Formulier A.
  • Met kogel die geschikt is voor het vastklemmen in gaten waar lichte indrukken aanvaardbaar zijn.
Formulier B.
  • Met zeskant voor wanden met oppervlaktegevoelige gaten.
1) montagehulpmiddel
  • stift voor de exacte positiebepaling van de klemsegmenten.

Kenmerk:

  • H 2: 28,3 mm
  • H: 63,1 mm
  • H 1: 46,1 mm
  • H 4: 9,3 mm
  • D 2: 60 mm
  • D 1: M12
  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Centreerklemmen
  • Oppervlakte component: gehard en geslepen
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gehard en gebrun
  • L: 10 mm
  • Uitvoering 1: met kogel
  • A: 17 mm
  • D 3: 5 mm
  • Vorm: A
  • Kogel-Ø: 16 mm
  • H 3: 23,7 mm
  • D 4: 13
  • SW: 10
  • M: 5,5
  • Aantrek-draaimoment max.: 141 Nm
  • Toepassing: Ruwe onderdelen
  • Max. spanning: 10 kN
  • D = maximale diameter: 86,5 mm
  • D = diameter min.: 70,5 mm
  • Spannart: Binnenspanning
  • Aantal kogels: 6

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan