• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Lijmsticks voor hete lijmpistool E.900A , Ø 11 x 198 mm

Artikelnummer: CR.GLUE
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Lijm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer CR.GLUE
EAN/GTIN 3662424039768
Nummer fabrikant CR.GLUE
L-nummer L60130 10122
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Thermoplastische lijm op polymeerbasis
  • Voor gebruik met een FACOM smeltlijmpistool E.900A of gelijkwaardig
  • Sticks Ø 11 mm X 198 mm
  • Geschikt voor het verwijderen van deuken in de carrosserie
  • Reinig met alcohol
  • Verpakt in dozen van 1 kg

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan