• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Kantoorstelling basisstelling, Diepte 300 mm, Hoogte / legbord breedte: 2000/1000mm

Artikelnummer: 990590 2000/1000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte / legbord breedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Legbord dikte: 25
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Montage-uitvoering: Inhaakstelling
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord dikte 25 mm
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Montage-uitvoering Inhaakstelling
Materiaal verzinkt
Hoogte 2.000 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 300 mm
Opbouwmaat basisstelling breedte 1.060 mm
Aantal legborden 6
Producttype Ordnerstelling

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 990590 2000/1000
EAN/GTIN 4004514219879
Nummer fabrikant 17707
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Omschrijving

Uitvoering:

T-profiel-framefronten en legborden.
Versteviging door steunkruis. Aanslaglijsten voorkomen het doorschuiven van ordners of documenten. Het afdekbord heeft geen aanslaglijst.
Maximale belastbaarheid: 85 kg per legbord.
Stellingdiepte 300 mm: voor maximaal 96 ordners per veld bij 2300 mm hoogte.

Omschrijving:

Opbouwmaten:
Basisstelling: nominale lengte + 60 mm
Aanbouwstelling: nominale lengte +6 mm
Framediepte totaal: nominale diepte + 36 mm
Kniklengte: max. 600 mm

Tip:

  • Stellingen met een hoogte/diepte-verhouding groter dan 4:1 moeten tegen kantelen worden beveiligd.
  • Vloer- en wandbevestigingen worden niet meegeleverd.