Nooddouche 1

Artikelnummer: 984160 1
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 2.252 mm
Breedte 350 mm
Diepte 741 mm
Werkdruk 2 bar - 6 bar
Werkdruk 29 psi
Doorstroomwaarde nooddouche 76 l/min
Doorstroomwaarde oog-/gezichtsdouche 12 l/min
BSP draadaansluiting 1.1/4 inch
Montagesituatie bodemgemonteerd
Toepassingsgebied Binnen
Producttype Nooddouche

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 984160 1
EAN/GTIN 662641922402

Omschrijving

Uitvoering:

Nooddouchecombinatie voor montage aan de vloer, met oog- en gezichtsdouche. Geschikt voor binnentoepassingen. Met open edelstalen wasbak voor een verbeterde corrosiebestendigheid en lange levensduur. Bediening van de nooddouche via de hendel. Bediening van de oog- / gezichtsdouche via de drukplaat of voetplaat. Conform ANSI-norm.
Met leidingen met poedercoating van verzinkt staal.