Steeksleutelinzetstuk voor zeskantschroeven met binnenvierkant 1/2″ 55 mm

Artikelnummer: 98 47 18
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Gecontroleerd tot 1.000 V
Artikelomschrijving producent KNIPEX
Kwaliteits- en testzegel VDE
Richtlijn/markering CE-markering
Kleur rood
Afmetingen Aandrijving, binnenvierkant 1/2 inch
Sleutelwijdte, voor buitenzeskant-schroeven 18 mm
Buitendiameter, voor buitenzeskant-schroeven 29 mm
Producttype dop
Materiaal chroom-vanadiumstaal
Oppervlak gebruineerd; verchroomd
Totale lengte 55 mm
Aandrijving binnenvierkant
Uitgang voor buitenzeskant-schroeven

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 98 47 18
EAN/GTIN 4003773027294
Nummer fabrikant 98 47 18
L-nummer L70010 1557
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor metrische of inch zeskantboutkoppen
  • Basisgereedschap verchroomd

Kenmerk:

  • Breedte over platte vlakken S: 18mm
  • Diameter actieve zijde d max.: 29,0mm
  • Aansluitvierkant: 1/2in

Norm:

IEC 60900