CNC-transportwagen (leeg) met rubberen wielen, Nuttige breedte: 452mm

Artikelnummer: 970046 452
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige breedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 1.200 mm
Breedte 500 mm
Diepte 800 mm
Grondvlak breedte 500 mm
Grondvlak diepte 800 mm
Nuttige breedte 452 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ 160 mm
Aantal draagrails (per zijde) 2
Aantal gereedschapsdragers (per zijde) 4
Maximale belastbaarheid 400 kg
Materiaal wiel Massief rubber
Producttype CNC-transportwagen (leeg)

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 970046 452
EAN/GTIN 4062406163112
Nummer fabrikant 970046 452
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Chassis en opbouw van plaatstaal met zijwanden geperforeerd in een raster van 25 mm, voor het inbouwen van draagrails en gereedschapsdragers. Met resp. 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen (met vergrendeling) (⌀ 160 mm) en 4 grote duwgrepen manoeuvreert u probleemloos in de werkplaats. Inclusief plaatstalen aflegvak (l×b×d 150×452×30 mm).

Levering:

Transportwagen met 2 zijwanden, met duwbeugel en 100% rubberen wielen.

Kleur:

Chassis en zijwanden antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Geschikte draagrails voor GARANT Tool-UNIT-gereedschapsdragers vindt u onder nr. 970110, GARANT Tool-UNIT onder nr. 971000. Geschikte gereedschapsdragers onder nr. 970125 resp. nr. 970130.

Warning:

Beoogd gebruik
  • In combinatie met draagrail en gereedschapsdrager (nr. 970110; 970125; 970130) voor het opbergen van spantangen en gereedschap met schacht.
  • Geperforeerde wand voor de montage van draagrails en gereedschapsdragers.
  • Voor industrieel gebruik binnen. Gebruik op droge en vaste vloeren.

Onjuist gebruik
  • Het maximaal toegestane draagvermogen niet overschrijden.
  • Niet op draagrails of gereedschapsdragers gaan zitten of staan.
  • Geen personen transporteren.
  • Geen eigenmachtige ombouw en wijzigingen uitvoeren.
  • Niet op plaatsen met losse en onverharde vloeren gebruiken.
  • Niet blootstellen aan schokken, stoten of zware lasten.

Downloads en documenten

Geschikte producten