• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Draaiplaat voor bankschroef LEINEN-JUNIOR, Bekbreedte: 100mm

Artikelnummer: 967070 100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bankschroef met bekbreedte 100 mm
Producttype Draaiplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 967070 100
EAN/GTIN 2050002047488
Nummer fabrikant LJ/100-BG G + D571 8X50 + D125 VZ

Omschrijving

Uitvoering:

Gietijzer-draaiplaat voor parallelbankschroef LEINEN JUNIOR nr. 967070. De bankschroef kan met draaiplaat 360° worden gedraaid en kan per klemmechanisme in elke stand worden vastgezet.

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

Kleur:

Zilvergrijs.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Meld u aan