Parallelbankschroef LEINEN-JUNIOR, Bekbreedte: 100mm

Artikelnummer: 967060 100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 100 mm
Spanwijdte 140 mm
Spandiepte 84 mm
Pijpklembekken voor buizen met buiten-⌀ 16 mm - 75 mm
Openingsrichting achterwaarts openend
Materiaal hoogvast grijs gietijzer (GG 22)
Gewicht 12 kg
Producttype PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 967060 100
EAN/GTIN 2050002047457
Nummer fabrikant LJ/100 G + D571 10X60 + D125 VZ

Omschrijving

Uitvoering:

hoge spannauwkeurigheid dankzij prismatische precisiegeleiding.
Achterwaarts openend. Materiaal hoogwaardig grijs gietijzer (GG 22) met perlietstructuur. Lange en bijzonder nauwkeurige prismatische precisiegeleiding.
Spelingvrij spindellager, spindel geheel afgedekt en beschermd tegen vuil. Lichtlopende spindel met trapeziumschroefdraad (bekken kunnen snel worden geopend en gesloten). Geharde spanbekken, geribbeld/geslepen, omkeerbaar en verwisselbaar. Met groot, vlakgefreesd aambeeldvlak. Bij gebruik met draaiplaat nr. 967070 360° draaibaar en via klemmechanisme in elke stand vergrendelbaar.

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

Kleur:

Zilvergrijs.

Downloads en documenten

Geschikte producten