Zwaarlastlegbord, Voor kast- / compartimentbreedte in G: 30

Artikelnummer: 942610 30
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor kast- / compartimentbreedte in G Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 200
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 200 kg
Materiaal verzinkt
Breedte 700 mm
Diepte 625 mm
Dikte 40 mm
Toepassingsgebied Zwaarlastkast
Producttype Legbord

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 942610 30
EAN/GTIN 4062406135959
Nummer fabrikant 942610 30
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Legborden van verzinkt plaatstaal, versterkte uitvoering, tot 200 kg belastbaar.

T.b.v.:

Kasten nr. 942301942367, nr. 942701942767, nr. 942801942867.

Levering:

Legbord met dragers.

Tip:

Maat 30 en maat 40 geschikt voor kasten met breedte 60G en 80G omdat deze 2 compartimenten hebben.
Het totale draagvermogen van de kast in acht nemen.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Zwenkbereik van deuren vrijhouden, deuren en lades gesloten houden.
  • Lades voor het opbergen van gereedschap.
  • Legbord voor het opbergen van werkstukken en gereedschap.
  • Voor industrieel gebruik binnen. Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Kast beslist beveiligen tegen kantelen.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.

Onjuist gebruik
  • Niet zelf ombouwen.
  • Kast, lades en legborden niet overbelasten.
  • Niet in de kast, lades en op legborden staan of zitten.
  • Geen uitstekende voorwerpen op de kastbehuizing leggen.
  • Voorwerpen niet schoksgewijs neerleggen.
  • Geen ontvlambare of chemische vloeistoffen opbergen.
  • Geen levensmiddelen opslaan.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.