{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Hoogte | 41 mm | |
| Breedte | 76 mm | |
| Diepte | 76 mm | |
| Verdeelmogelijkheid | nee | |
| Materiaal | Polystyreen | |
| Kleur | grijs | |
| Kleur | grijs | |
| Draaggreep | nee | |
| voorbereid voor deksel | nee | |
| voorbereid voor kijkvenster | nee | |
| voorbereid voor kijkvenster als stortgoedverdeler | nee | |
| stapelbaar | nee | |
| Vergrendeling in lades | nee | |
| Producttype | Onderdelenbakken |
| Artikelnummer | 928137 41/1 | |
| EAN/GTIN | 4062406213657 | |
| Nummer fabrikant | 928137 41/1 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |