Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Werkbankwagen ToolTruck met volledig uittrekbare lades, Aantal lades: 6

Artikelnummer: 916330 6

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal lades Prijs instellen 6 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 40
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 40 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Serie Werkbankwagen ToolTruck
Hoogte 950 mm
Breedte 1.120 mm
Diepte 464 mm
Lades nuttige breedte 530 mm
Lades nuttige diepte 390 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Aantal lades 6
Aantal legborden hoogteverstelbaar 2
Aantal deuren 1
Materiaal werkblad HDPE
ComfortClose nee
Stootranden ja
Greep ja
kan omlaag worden gebracht nee
Gewicht 80 kg
Configurator relevant nee
Producttype mobiele werkbank

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 916330 6
Nummer fabrikant 916330 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De werkbankwagen ToolTruck is uitgerust met een werkblad van HDPE voor hoge technische eisen. Hoekdragers van de wagen zijn bekleed met stootranden van PP.
Werkblad van HDPE voor hoge technische eisen.Hoekdragers van de wagen zijn bekleed met stootranden van PP.

Levering:

inclusief indeling: per 60 mm lade 2 sleufscheidingsschotten, per 120 mm lade 1 sleufscheidingsschot.

Kleur:

tweekleurige poedercoating, zilver gecombineerd met staalblauw, RAL 5011.

Geschikte producten