Gereedschapswagen met volledig uittrekbare lades, Aantal lades: 7

Artikelnummer: 914705 7
Korting
€ 609,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal lades Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 30
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 30 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Hoogte 1.005 mm
Breedte 720 mm
Diepte 450 mm
Lades nuttige breedte 530 mm
Lades nuttige diepte 410 mm
Aantal lades 7
Gewicht 56 kg
Producttype Gereedschapswagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 914705 7
EAN/GTIN 4045197892331
Nummer fabrikant 914705 7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De solide plaatstalen constructie van de gereedschapswagen is voorzien van een ABS-aflegbord en duwgreep. Lade wordt ontgrendeld door deze op te lichten.

Plaatsing:

fronthoogte lade: 60; 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Levering:

Inclusief indelingsmateriaal. 12 Scheidingsstrips 410 mm.

Kleur:

Tweekleurige poedercoating. Lichtgrijs RAL 7035, gecombineerd met antracietgrijs RAL 7016.

Tip:

Er passen hardschuim-interieurs in de maten 16×20G en 8×20G uit groep 95. GARANT Hardschuim-interieurs zijn niet vormgebonden.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor mobiele werkzaamheden ter plaatse.
  • Voor industrieel en particulier gebruik.
  • Lades voor het opbergen van gereedschap.
  • Aflegbord voor het opbergen van werkstukken en gereedschap.
  • Alleen aanpassen en ombouwen met goedgekeurde accessoires van de Hoffmann Group.

Onjuist gebruik
  • Niet op de gereedschapswagen gaan staan of zitten. Geen personen transporteren.
  • Niet zelf ombouwen.
  • Gereedschapswagen niet blootstellen aan stoten.

Downloads en documenten

Geschikte producten