Assortiment scheidende trekkers C

Artikelnummer: 884500 C
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 25 mm - 155 mm
Gewicht inclusief koffer 14,2 kg
Assortiment c
Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Producttype Tweearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 884500 C
EAN/GTIN 4021176008771
Nummer fabrikant 17-C

Omschrijving

Uitvoering:

Scheider en trekker van hoogwaardig gereedschapsstaal.
Mestrekker: Met één snelspandrukspindel worden de halfringvormige mesbekken gelijkmatig gespannen. De wigvormige bekken worden daarbij tussen lager en zitting geperst.
Hulptrekker: In combinatie met de mestrekker wordt hiermee het losgemaakte lager van de zitting getrokken (hiertoe worden de trekbouten in de tapgaten van de mesbekken geschroefd).
In metalen koffer.

Toepassing:

Voor het scheiden van strak aanliggende kogellagers, tandwielen, binnenringen enz. als er te weinig tussenruimte is voor normale trekkerhaken.

Inhoud:

1 Trekker nr. 884600: Maat 3
1 Hulptrekker nr. 884700: Maat 3
1 Paar verlengingstrekbouten: Maat 3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen