Reserveslagring, Binnen-⌀ / buiten-⌀: A10/26mm

Artikelnummer: 884005 A10/26
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Binnen-⌀ / buiten-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 26 mm
Binnen-⌀ 10 mm
Materiaal Nylon
Producttype Slagring

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 884005 A10/26
EAN/GTIN 2050002074521
Nummer fabrikant 390-71510

Omschrijving

T.b.v.:

Montage-/ kogellagerinbouwassortiment nr. 884000.