• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

HM-boorkroon zonder centreerboor, ⌀: 35mm

Artikelnummer: 788000 35
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HM
  • Toepassing met slag / geen slag: Klopboren

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

35 mm
Snijmateriaal HM
Toepassing met slag / geen slag Klopboren
Totale lengte 58 mm
Producttype Gatzaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 788000 35
EAN/GTIN 4002395312559
Nummer fabrikant 4932344478
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Uitvoering:

Boorkroon voorzien van diamantgeslepen HM-snijplaten.
Met inwendige schroefdraad M16 voor schacht nr. 788022.

Toepassing:

Voor het boren van grotere gaten met klop- of hamerboormachines in beton, metselwerk, natuursteen enz.

Tip:

Passende SDS-PLus-opnameschacht onder nr. 788022 gr. 105 en centreerboor onder nr. 788070 gr. 120 verkrijgbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan