• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Veiligheidsschoen halfhoog SANDER XXT Pro BOA® ESD S3 SANDER XXT Pro BOA® ESD S3, Maat 41

Artikelnummer: 769831-41
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: kunststof
  • Doorloopzekerheid: Doorloopbescherming zonder metaal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie SANDER
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus kunststof
Doorloopzekerheid Doorloopbescherming zonder metaal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 41
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 769831-41
EAN/GTIN 4030839316412
Nummer fabrikant 769831-41
L-nummer L00790 2972
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • gehydrofobeerd microvezel/gehydrofobeerd textiel CORDURA®
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde watertong
  • hele inlegzool ESD PRO black
  • metaalvrije tussenzool
  • PU/PU zool WELLMAXX TRAINERS
  • slijtvaste TPU-beschermneus
  • kunststof neus
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type B
  • ledervrij
  • zoolkern uit Infinergy® by BASF
  • BOA® Fit System

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "SANDER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan