Compressieschroef met kogel

Artikelnummer: 73668
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 73668
EAN/GTIN 4020772073664
Nummer fabrikant 73668
L-nummer L30130 59
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Drukschroef met kogel, instelbaar, gegroefd, met moer ISO 4035.
Kogel: Kogellagerstaal, gehard, gegroefd
basisdeel: Getemperd staal, getemperd

Kenmerk:

  • Maat: M16
  • G: M16
  • H: 20,7
  • ØK: 10,5
  • L: 40
  • SW1: 24
  • SW2: 24
  • Max. Statische belasting: 25 kN
  • max. aanhaalmoment: 206 Nm
  • Gewicht: 128 g