Omschrijving:
Gebruik de Scotch-Brite™ Cut and Polish Rol voor agressieve blending en finishing. Onze Cut en Polish Rollen kunnen worden gebruikt om binnendiameters handmatig te reinigen en te polijsten of kunnen worden bevestigd op een vlakschuurmachine voor zwaardere taken – waaronder metaalbewerking, lakvoorbereiding en verwijderen van roest. Deze rollen maken gebruik van aluminiumoxidemineraal. Dit sterke, duurzame mineraal breekt zelf tijdens gebruik af zodat er steeds nieuwe snijrandjes verschijnen – terwijl traditionele natuurlijke schuurkorrels sneller bot worden. Vanwege de hoge snijsnelheid, de hardheid en de sterkte wordt het veel gebruikt in slijp-, schuur- en finishtoepassingen. Aluminiumoxide is geschikt voor tal van materialen bij zowel hout- als metaalbewerking, inclusief ferrolegeringen. Scotch-Brite schuurmateriaal bestaat uit unieke oppervlaktebewerkingsproducten met schuurmineralen in een non-woven vezellaag. Doordat schuurkorrels worden gecombineerd met non-woven materiaal ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de levensduur van het product. Het open webmateriaal blijft koel tijdens gebruik en is volloopbestendig. Daardoor raken de vezels minder snel verstopt en blijven de schuurmineralen hoog presteren.
Voordeel:
- De strakke en dichte constructie is geschikt voor agressief blenden, reinigen en polijsten van metalen oppervlakken
- Flexibel en daardoor geschikt om moeilijk te bereikbare ruimtes te bereiken
- Meerdere breedtes voldoen aan verschillende behoeften betreffende oppervlakte behandeling
- Kan op elke lengte worden gesneden om een grote verscheidenheid aan manuele taken te vervullen of om te passen op machines
- Zeer duurzaam
- Zeer duurzaam
Advies:
- Gladmaken, matten en reinigen van verschillende oppervlakken, licht afbramen