3M™ Microfinishing Film Schuurrol 262L, 50 mm x 50 m, 15µ

Artikelnummer: 7000082500
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000082500
EAN/GTIN 05010027631335
Nummer fabrikant 7000082500
L-nummer L51710 840

Omschrijving

Uitvoering:

Homogene filmbasis met hoge precisie
Gebruiksvriendelijke bediening
Totale lengte: 50 m
Zeer goede korrelhechting
Hoge scheurweerstand

Omschrijving:

De 3M™ Microfinishing 3 mm Film Schuurrol 262L wordt gebruikt voor het finishen van nokassen en krukassen, het finishen van samengestelde materialen en ontbraamtoepassingen in de algemene industrie op harde materialen. Deze Micron-gegradeerde aluminium oxide mineralen op een polyester ondergrond zorgen voor een hoge tolerantie en precieze afwerking.

Kenmerk:

Voorzien van sterke polyester rug
Gaat vollopen tegen
Water resistent
Volledige synthetische harsbinding (waterdicht)

Tip:

Gebruik voor finishingtoepassingen en vlakleppen