Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Kraftform-schroevendraaierhouder voor 1/4 inch bits C 6,3 en E 6,3 met snelwisselhouder, ESD mm

Artikelnummer: 676415
  • Bithouder: D 6,3; F 6,3
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Bithouder D 6,3; F 6,3
totale lengte 119 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
draaibare kap nee
incl. bits nee
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 676415
Nummer fabrikant 05051464001

Omschrijving

Uitvoering:

Kraftform-handvat met opname voor bits 1/4 inch.
Met ‘Rapidaptor’-snelwisselhouder.
Gereedschapshandvat van antistatische kunststof, ESD-veilig.

Norm:

ESD volgens DIN 53482 / VDE 0303 deel 3.

T.b.v.:

1/4 inch bits met C 6,3 en E 6,3 schacht.