• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

PrecisionBit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3, Kruiskopmaat / totale lengte: 0/25mm

Artikelnummer: 675281 0/25
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
522 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat / totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie PrecisionBits
Norm DIN ISO 1173
Kruiskopmaat 0
totale lengte 25 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips
Bit-zeskantschacht C 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 675281 0/25
EAN/GTIN 7610733211296
Nummer fabrikant C6.190/0

Omschrijving

Uitvoering:

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.
Uitgesproken elasticiteit en taaiheid bij hoge hardheid voor lange standtijden. Uiterst precieze punten voor een perfecte plaatsing in de schroef en ‘Anti-Cam-Out’. De nanocoating is tegelijkertijd kleurcodering en aantrekkelijk roestwerend middel.

Toepassing:

Voor Phillips-kruiskopschroeven DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiaal:

Speciaal hoogvast staal met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan