IMPACT-dopsleutel-bit, 1/4 inch E 6,3 met magneet 10 mm

Artikelnummer: 674267 10
op aanvraag
Op voorraad
829 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 10 mm
totale lengte 50 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Materiaal Chroom-molybdeenstaal
Oppervlak gefosfateerd
Bit-zeskantschacht E 6,3
met geïntegreerde magneet ja
geschikt voor machines ja
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 674267 10
EAN/GTIN 4991644502752
Nummer fabrikant 115-50 10MM

Omschrijving

Uitvoering:

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak mangaan gefosfateerd.
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen