Steel voor binnenzeskantbouten, Type: 1

Artikelnummer: 669606 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 1,5 / 2 mm
3,5 mm
totale lengte 120 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Dubbelzijdig ja
Producttype Schroevendraaierdop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 669606 1
EAN/GTIN 7610733269532
Nummer fabrikant 53D.1,5-2-120

Omschrijving

T.b.v.:

Assortimenten precisieschroevendraaiers nr. 669600 en 669610, momentassortiment nr. 659912 50 en 659919.