{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Classic VDE | |
| Bladbreedte b | 2 mm | |
| Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Steelaanduiding | 00 | |
| Bladdikte a | 0,4 mm | |
| Meslengte | 45 mm | |
| totale lengte | 125 mm | |
| Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
| Producttype | Schroevendraaier |
| Artikelnummer | 663000 2 | |
| EAN/GTIN | 7610733064267 | |
| Nummer fabrikant | 5100.00-45 |