• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

6 mm-verwisselbare steel voor Torx Plus®, Torx Plus®-profiel: 6IP

Artikelnummer: 659924 6IP
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx Plus®-profiel Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Torx Plus®-profiel 6IP
totale lengte 150 mm
Nuttige lengte 70 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven
Producttype Schroevendraaierdop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 659924 6IP
EAN/GTIN 7610733201556
Nummer fabrikant 215.TXP 6

Omschrijving

Uitvoering:

Steel van speciale chroom-vanadiumlegering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.

T.b.v.:

Momentschroevendraaiers nr. 659906 (t/m cat. 53)/659908 (t/m cat. 53)/659911 gr. 80; 250; 500 (t/m cat. 48)/659912 gr. 200; 500 /659918/659956 gr. 200; 500 (tot cat. 55)/659957 gr. 200; 500/659958 gr. 200; 500 en montageschroevendraaier-assortimenten nr. 625441/667532 (tot cat. 53)/667551/667601/667615.

Tip:

Andere verwisselbare stelen onder nr. 659921659924.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan