Uitvoering:
Uiterst nauwkeurige, elektronische moment-/draaihoeksleutel voor het betrouwbaar vastschroeven en controleren van schroefverbindingen. Overzichtelijk oled-display met kleurenweergave, zeer eenvoudige menunavigatie. Robuuste sleutel met compacte behuizing en sterke rechthoekige pijp, die met de ‘directe modus’ snel en universeel te gebruiken is. Er kunnen maximaal 200 gebruikersspecifieke schroefwerkzaamheden worden geprogrammeerd, die in procedureschema’s kunnen worden samengevat. 4 Meetmodi: draaimoment en draaihoek. Proceszekere resultaten dankzij draaimoment met hoekbewaking resp. draaihoek met momentbewaking. Inclusief geheugenruimte voor maximaal 2500 meetwaarden. Te programmeren via pc; beveiliging met wachtwoordinvoer tegen ongewenste toegang mogelijk. Een draaihoekmeting is eenvoudig mogelijk zonder referentiearm. Doelwaarden en toleranties kunnen vooraf worden ingesteld. Functiemodi Peak (hoogste waarde) en Track (meelopend). Automatische kalibratieherinnering volgens belastingsaantal en tijdinterval geïntegreerd.
Moment-/ draaihoeksleutel met
uitstekende ergonomie en uniek bedieningsgemak.Maateenheden: Nm, lbfft, lbfin.
- Omschakelbare ratel met uitwerper.
- Eenvoudig opgeven van steekmaat: voor gereedschappen met gewijzigde steekmaat hoeft slechts de nieuwe waarde te worden ingevoerd. Het tijdrovende omrekenen via formules vervalt.
- QuickRelease: Veilig vergrendelen en snel wisselen van opzetstukken.
- Gegevensuitgang: De USB-aansluiting maakt het uitlezen en evalueren van de opgeslagen gegevens in de pc mogelijk.
- Waarschuwingssignalen: – Akoestisch (zoemer) – Optisch via 3 leds en kleurendisplay – Voelbaar (trilling in de greep)
- Veilige bediening. Geen dubbele functies van de toetsen.
- Comfortinstelling
Norm:
Getest volgens DIN EN ISO 6789.
Levering:
Inclusief stevige kunststof koffer (maat 400 in plaatstalen box) en 3 batterijen (1,5 V Mignon / AA / LR6), USB-kabel en software voor overdracht van de meetgegevens.