• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Dop v. binnen-6-kantbouten, 1/2 Inch Volledig VDE-geïsoleerd, Zeskant: 5mm

Artikelnummer: 643809 5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
343 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 5 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Niet-geïsoleerde steellengte 15 mm
Lengte 116,5 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Oppervlak met kunststof isolatie
met kogelkop nee
met klemring nee
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 643809 5
EAN/GTIN 4067263120889
Nummer fabrikant 643809 5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met kunststof isolatie tot 1000 V DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Tip:

Voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 volt. In veiligheidszones mogen alleen volledig geïsoleerde gereedschappen (nr. 643801 − 643809) met elkaar worden gecombineerd.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Gereedschappen en componenten voor werkzaamheden aan spanningvoerende elementen tot een maximale spanning van 1000 V. Uitsluitend voor gebruik met HOLEX-VDE-systeemcomponenten.

Onjuist gebruik
  • Gereedschappen en componenten niet veranderen.
  • Niet combineren met ongeschikte componenten van andere producenten.
  • Niet gebruiken bij spanningvoerende elementen met een spanning hoger dan 1000 V.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan