Diamantdresser met MK1-opname 0,4 kt

Artikelnummer: 599720 0,4
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: D

Productdetails

Technische gegevens

Dressertype Enkelkorrel
Slijpmiddelaanduiding D
Kop-⌀ D2 12,4 mm
Totale lengte L 49 mm
Diamantgewicht 0,4 kt
Voor slijpsteenafmeting ⌀125×30−⌀250×15 mm
Producttype Handslijpsteendressers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 599720 0,4
EAN/GTIN 9003172494579
Nummer fabrikant 249457

Omschrijving

Uitvoering:

Standaardslijpsteendresser voor alle machines met geschikte opname. De dressers zijn uitgevoerd als wegwerpdressers, deze moeten na het bereiken van de slijtagegrens compleet worden vervangen. (Omzetten in de vatting is niet mogelijk.)
Met sleutelvlak voor eenvoudige demontage.
Wegwerp-enkelkorrel diamantdresser.

Toepassing:

Voor het nauwkeurig dressen en naslijpen van slijpstenen voor het (opnieuw) verkrijgen van een bepaalde slijpgereedschapstoestand (rondloop en axiale slag, slijpsteenprofiel, oppervlaktestructuur, slijpgedrag). Voor vervaardiging van enkele stuks en kleine series; voor voldoende koelsmering zorgen. Korte inspanverhoudingen (vrije lengte < 2×D) voorkomen trillingsproblemen.
Voor rechte, licht concave en convexe slijpsteenprofielen voor uitwendig rond-, vlak-, inwendig rond- en centerloos slijpen. Altijd op de desbetreffende inbouwpositie letten (hoek 3° tot 15° ten opzichte van het slijpsteenmidden voor beide asrichtingen). Voor een gelijkmatige slijtage de dresser met regelmatige tussenpozen 90° in de houder draaien.