Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Bristle Disc Roloc™ ⌀ 50 mm, RD-ZB, Korrelgrootte: 50

Artikelnummer: 573510 50

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 50
Artikelomschrijving producent RD-ZB
Kleur groen
Maximaal toerental 25.000 min-1
Producttype Komborstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 573510 50
EAN/GTIN 50051131075240
Nummer fabrikant 7524
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Bristle-speciaalreinigingsschijven zijn homogene slijpdelen met een mengsel van nauwkeurig gevormde keramische korrels en aluminiumoxide en een buitengewone standtijd. Extreem flexibel, past zich uitstekend aan.

Toepassing:

Op vrijwel alle materialen bij een maximale arbeidsveiligheid. Verwijderen van roest, lijmresten, verf, lichte krassen en braam. Voor het gladmaken, finishen, polijsten, reinigen en afbramen.
Toepassing op rechte slijpers en haakse minislijpers met Roloc™ steunschijf nr. 554090554094 (spandoorn ⌀ 6 mm resp. M14 opname).

Tip:

Het complete Roloc™ snelwisselsysteem in ⌀ 50 mm en ⌀ 75 mm vindt u vanaf nr. 554005 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten