Reinigingsschijf (A) 125 mm

Artikelnummer: 566758 125

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 20,88 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 17,40 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.849 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: vlak
  • Boring-⌀: 22,23
  • Maximale omtreksnelheid: 60

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding A
Fijnheidsgraad middel
Hardheidsgraad zacht
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vormbeschrijving vlak
Schijf-⌀ 125 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
Maximale omtreksnelheid 60 m/s
Aanbevolen toerental 5.000 min-1 - 7.000 min-1
Maximaal toerental 11.000 min-1
Producttype Grof reinigingsvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 566758 125
EAN/GTIN 4067263046882

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Geperst vezelvlies met harsgebonden slijpkorrel maakt afschuren en finishen in één stap mogelijk.
Extreem resistente, dicht verweven, fijne vliesstructuur met grote flexibiliteit en schuurprestaties.

Toepassing:

Voor het reinigen en afbramen met een fijne oppervlakteafwerking.
Met glasweefselschotel voor direct opspannen op haakse slijpers.