Schuurrolhouder schacht-⌀ 6 mm, Opname-⌀×Totale lengte: 3X63mm

Artikelnummer: 553835 3X63
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,80 / 1 Stuk
  • van 5 Stuk
    € 11,50 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
304 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Opname-⌀×Totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 6 mm
Totale lengte 63 mm
Opname-⌀ 3 mm
Producttype Schuurrolhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 553835 3X63
EAN/GTIN 4045197524676
Nummer fabrikant 553835 3X63
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Schuurrolhouders met schacht-⌀ 6 mm voor opname van schuurrollen nr. 553880 e.v.