Nonius Messschieber, 0-600mm, Metrische

Artikelnummer: 530-501
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
Meettechniek analog
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 530-501
EAN/GTIN 4946368110448
Nummer fabrikant 530-501
L-nummer L40010 7151

Omschrijving

Omschrijving:

Deze standaard schuifmaten bieden u de volgende voordelen: Hoofdschaal en gesatineerd verchroomd Verhoogde geleidingen

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 600
Meetbereik: 0 - 600 mm
Graduatiewaarde: 0,05 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,1 mm
Massa: 465
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Geleverd in een doos