Diamantriffelvijl, 150 mm Korrel D126 (middel) universeel 1

Artikelnummer: 529650 1
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: D

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
Korrelgrootte D126
Vormbeschrijving blok, stomp, gebogen
Totale lengte 150 mm
Doorsnede met laag 3,1×3 mm
Lengte laag 25 mm
Producttype Riffelvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 529650 1
EAN/GTIN 4007220017098
Nummer fabrikant 4007220017098

Toepassingstabel

Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststof, GFK
 
Steen
 

Omschrijving

Uitvoering:

Vorm vergelijkbaar met nr. 528050, echter aan beide uiteinden bestrooid met diamantpoeder met uniforme korrel.

Toepassing:

Voor het maatnauwkeurig afwerken van matrijzen van gehard staal of hardmetaal.
Met geringe druk vijlen.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen