Set vijlen met tweecomponenten-handvat, 5-delig in roltas 200 mm

Artikelnummer: 517420 200
op aanvraag
Op voorraad
2.654 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 7261

Productdetails

Technische gegevens

Kap 2
Lengte zonder arend 200 mm
Norm DIN 7261
Aantal vijlen 5
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 517420 200
EAN/GTIN 4045197185006

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 

Omschrijving

Uitvoering:

De onbewerkte stalen delen zijn gesmeed en geslepen, en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. De niet afgeronde vijlen hebben een tandvorm die telkens op de soort vijl is afgestemd.
Om de vijlen te beschermen, zijn de sets overzichtelijk opgeborgen in stevige nylon roltassen.
Beschermde vijlen kunnen niet vuil worden en de kap wordt niet beschadigd; dit garandeert een gelijkblijvende grote materiaalafname, gladde vijlvlakken en een hogere standtijd.
Kap 2 = halfzoet.
Met ergonomische 2-componenten kunststof handvatten.

Toepassing:

Kwaliteitsvijl voor gebruik in de werkplaats, met een hoge standtijd en een grote materiaalafname.

Levering:

5-Delige vijlenset met telkens een blokvijl, driekante, vierkante, halfronde en ronde vijl.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen