Contourenmeetplaats MarSurf CD CD140AG11R

Artikelnummer: 499301 CD140AG11R
Korting
26045,00 €
Prijs geldig tot 30 jun. 2024
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Aftasttraject X 140 mm
Meetbereik Z 70 mm
Geleidingsafwijking Z 1 (meer dan 140 mm) µm
Meetkracht 4 mN - 30 mN
Meetsnelheid X 0,1 mm/s - 10 mm/s
Positioneringssnelheid in X 1 mm/s - 200 mm/s
Lengte tastarm 350 mm
Resolutie 19 nm
Hoogte 905 mm
Breedte 822 mm
Diepte 572 mm
Producttype Contourenmeetplaats

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 499301 CD140AG11R
EAN/GTIN 2050002079823

Omschrijving

Uitvoering:

Met de nieuwe MarSurf CD 140 AG 11 lanceert Mahr een nieuwe contourmeter op de markt. Het tastsysteem heeft een meetbereik tot 70 mm, waarbij de sondes snel en zonder gereedschap kunnen worden verwisseld, en dit alles zonder een nieuwe kalibratie.
Beginnen met de contourmeettechniek van Mahr
Snelle en nauwkeurige metingen zijn mogelijk met de unieke nieuwe contourmeter MarSurf CD 140 AG 11.

Handmatig contourmeetstation

Het apparaat blinkt uit met overtuigende veelzijdigheid en eenvoudige bediening, en is ook geschikt voor stationaire of mobiele toepassingen – op locatie direct op het werkstuk.
Incl. ruwheidsoptie.

Kenmerk:

Indeling: 19 nm
Afmetingen in mm: 572 × 905 × 822 mm
Meetsnelheid: 0,1 mm/s– 10 mm/s
Positioneersnelheid: X: 0,1 mm/s– 200 mm/s
Taster: Contourtastsysteem
Meetbereik mm: 70 mm met tastarmlengte 350 mm
Meetkracht (N): 4 mN tot 30 mN, instelbaar via software

Voordeel:

Snelheid tijdens meting en aanpassing
  • Korte meettijden dankzij hoge positioneer- en meetsnelheden
  • Handmatige snelle afstelling van de aandrijfunit in de Z-as met fijnafstelling voor een optimale uitlijning
  • Snel en zonder gereedschap de tastarm wisselen door magnetische ophanging - zonder herkalibratie
  • Selectie van tastkracht voorkomt onjuiste metingen

Flexibel en veelzijdig in het gebruik
  • De werkstukbevestigingsplaat biedt voldoende ruimte voor grote werkstukken
  • Groot meetbereik van 70 mm voor veelzijdige toepassingen
  • Maximale flexibiliteit in het gebruik dankzij de bevestigingsplaat met een boring van 50 mm
  • Breed scala aan tastarmen en accessoires

Uitgebreid softwarepakket
  • Meting van dubbele contouren, bijvoorbeeld voor de bepaling van diameters
  • Optionele ruwheidsmeting van Rz 2 μm mogelijk
  • Eenvoudige en intuïtieve contourmeting en -evaluatie
  • Starten van Quick & Easy - programma´s door inlezen van DMC-codes

Toepassing:

De computerondersteunde meetplaats maakt een omvangrijke en snelle analyse van de meetresultaten mogelijk:
  • Uitgebreide functies voor contourmeting, snel en eenvoudig
  • Snelle aanpassing van de Z-as met eenvoudig te bedienen handgreep
  • Zonder gereedschap verwisselen van tasterpunten
  • Flexibele bevestigingsplaat met 50 mm gatenraster, onder andere voor KMG-werkstukopnames
  • Verplaatsingssnelheid in de x-as maximaal 200 mm/s
  • Eenvoudige programma aanmaken of individuele meting met MarWin
  • Automatische analyse, optimale inpassing van contouren, CAD-contourvergelijking en vele andere mogelijkheden.
  • Optioneel uitbreidbaar met de mogelijkheid van ruwheidsmetingen (RZ > 2 µm)
  • Meting met dubbele tasterpunt mogelijk
Machinebouw
Lagers, draad, draadstangen, kogelomloopspindels, assen, tandstangen.

Productiegerelateerde meting
Contourmeting in een semi-automatisch proces.

Automobielindustrie
Stuurinrichting, remsysteem, transmissie, krukas, nokkenas, cilinderkop.

Geneeskunde
Contour van de heup- en knie-endoprothesen, contour aan medische schroeven, contour aan tandheelkundige implantaten.

Levering:

MarSurf CD 140 AG 11 (incl. 350 mm Z-as, 140 mm X-as, basisbed incl. 60 mm Y-afstelling, tastelement PG A 36-350-25), software MarWin EasyContour plus mobiel, kalibratiestandaard contour met 2 kogels (45 mm en 6 mm).