• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Reciprozaagblad 150x8 mm TORCH_HM (5)

Artikelnummer: 48475501
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 48475501
EAN/GTIN 045242368754
Nummer fabrikant 48475501
L-nummer L01870 118676
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hardmetalen tanden voor de langste levensduur in metaal - tot 50x langere levensduur in vergelijking met bimetalen reciprozaagbladen
  • Robuust 1,27 mm dik blad voor precieze rechte sneden
  • 25 mm hoog blad voor meer stabiliteit en minder trillingen
  • Ideaal voor het zagen van gietijzeren buizen of voor alle sloopwerkzaamheden van dikwandig metaal

Kenmerk:

  • Bladlengte: 150 mm
  • Max. Snijvermogen in gietijzer: 10 - 100 mm
  • Max. Snijprestaties in metalen buizen: 10 - 100 mm
  • Max. Snijvermogen in non-ferrometalen: 5 - 14 mm
  • Max. zaagdiepte in staal: 5 - 14 mm
  • Ref.nr..: S955CHC
  • sanering: Ja
  • Snijcapaciteit roestvrij staal: 5 - 14 mm
  • Tanden per inch: 8
  • Tandsteek: 7 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan