Schachtladder GFK, LW = 300 mm

Artikelnummer: 47364
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schachtladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 47364
EAN/GTIN 4003866473649
Nummer fabrikant 47364

Omschrijving

Omschrijving:

Afstand tussen sporten: 280 mm.
Kokermaat: 58 x 25 mm.
Afmetingen antislip glasvezelversterkte sport 30 mm × 30 mm.
Materiaal: glasvezelversterkte kunststof.

Kenmerk:

Aantal treden 7
Gewicht 5 kg
Lengte 1.96 m
Materiaal GVK