XLstep B – Enkele trap, 2 x 7

Artikelnummer: 41267
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Opstapje uitvoering Stufe
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41267
EAN/GTIN 4003866412679
Nummer fabrikant 41267
L-nummer L90010 434

Omschrijving

Omschrijving:

80 mm diepe treden voor staan zonder vermoeid te raken.
Bomen slijtvast geanodiseerd.
Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
Drievoudig geklonken trede/koker-verbinding.
Treden en bomen gemaakt van geëxtrudeerd aluminium profiel.

Kenmerk:

Aantal treden 2 × 7
Aantal treden 7
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.56 m
Diepte treden 80 mm
Gewicht 8.3 kg
Grondoppervlakte 1,54 m × 0,56 m
Ladderlengte 1.9 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker geklonken
Sporten-/tredenafstand verticaal 250 mm
Werkhoogte 3.25 m
loodrechte ladderhoogte 1.74 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Geschikte producten

Accessoires