Dames vlamvertragend jack zwart/grijs XXXL

Artikelnummer: 407115169994XXXL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 407115169994XXXL
EAN/GTIN 7330509881972
Nummer fabrikant 407115169994XXXL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Omschrijving:

Slijtvaste jas tegen vlammen in een damessnit met een robuuste, verborgen metalen ritssluiting en praktische zakken. Balg aan de achterkant en voorgevormde ellebogen voor meer comfort. Reflecterende details voor betere zichtbaarheid. Industrieel wasbaar. Het materiaal is olie-, vuil- en waterafstotend. Gecertificeerd volgens EN 1149-5, IEC 61482-2. EN ISO 11611. EN ISO 11612. EN 13034. ATPV: 16,0 cal/cm².