Modul Millimar N 1702 N1702VPP

Artikelnummer: 402753 N1702VPP
Korting
419,00 €
Prijs geldig tot 30 jun. 2024
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gegevensinterface

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 402753 N1702VPP
EAN/GTIN 2050002079526

Omschrijving

Uitvoering:

Module voor incrementele sensoren Millimar N 1702 VPP
  • Flexibel combineerbare RS-485-busmodules
  • Efficiënte aansluitmodules voor evaluatie
  • van incrementele meetsensoren of encoders
  • Evaluatie van referentiepunten
  • Synchrone gegevensopvraging van meerdere aangesloten meettasters
  • Als meetmodule op Millimar C 1202 vanaf firmware v.: 1.1.0.0 te gebruiken
  • Aansluiten van de N 1700 modules via USB-aansluiting op de intelligente en universeel inzetbare analyse- en configuratiesoftware Millimar Cockpit vanaf versie 14
  • Aansluiting van alle meettastertypes van een compatibiliteit met een en dezelfde module
  • Flexibele en modulaire productcombinatie voor het uitvoeren van klantspecifieke meettaken
  • Max. theoretische bus-gegevenssnelheid van 4189 waarden/s (afhankelijk van het aantal aangesloten kanalen)

Kenmerk:

Producttype: N 1702 VPP
Numerieke resolutie µm: 0,01 , 0,1
Tasteringangen: 2
Compatibiliteit: Incrementeel 1 Vss
Configuratie: Millimar C 1202 vanaf FW-versie 1.1.0.0
Gegevensoverdrachtssnelheid: 4189 Hz
Gegevensinterface: RS-485
Energievoorziening: + 5V van N 1700 bus
Stroomverbruik: 350 mA
IP beschermklasse: IP 42
Werktemperatuur MIN: 10 °C
Werktemperatuur MAX: 30 °C
Bedrijfstemperatuur van: 0 °C
Bedrijfstemperatuur tot: 40 °C
Productgewicht: 0,2 kg

Toepassing:

Slimme en flexibele combinatie van meetmodules en software voor het oplossen van klantspecifieke meettaken.