Uitvoering:
Omschrijving:
Lappenschijven worden met polijstpasta’s gebruikt voor het voor- en hoogglanspolijsten. Indien men zeer gladde oppervlakken wenst te bereiken, dan dienen meerdere of zelfs alle uitvoeringen na elkaar gebruikt te worden. Uitvoering TH (doek hard) voor het voorpolijsten.
Kenmerk:
- RPM, max.: 3000 RPM
- RPM, opt.: 950 RPM
- Uitvoering: TH
- Breedte metrisch: 10 mm
- Ø asgat: 20 mm
- ø buiten metrisch: 200 mm
Voordeel:
- Veilig werken via dodemansverbinding.
- Eenvoudig te geleiden bij gemiddeld vermogen.
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
- Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Voorpolijsten van staal en INOX: lappenschijven TH met polijstpasta PP 1 VP STEELOX. Voorpolijsten van aluminium en messing: lappenschijven TH met polijstpasta PP 2 VP ALU. Voorpolijsten van non-ferrometalen: lappenschijven TH met polijstpasta PP 3 VP NON-FERROUS. Lappenschijven in de uitvoering TH bereiken bij een aanbevolen snelheid van 10–15 m/s hun beste prestatie.
- Bewerkingsopgaven: Polijsten
- Bewerkingsopgaven: Polijsten
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Messing
- Brons
- Gietstaal
- Kobaltbasislegeringen
- Koper
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Edelstaal (INOX)
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplasten
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen
T.b.v.:
Voorpolijsten van staal en INOX: doekringen ST of TH met polijstpasta PP 1 VP STEELOX.
Voorpolijsten van aluminium en messing: doekringen ST of TH met polijstpasta PP 2 VP ALU.
Voorpolijsten van non-ferrometalen: Doekringen ST of TH met polijstpasta PP 3 VP NON-FERROUS.
Hoogglanspolijsten van alle metalen: doekringen TW of FL met polijstpasta PP 4 HGP UNIVERSAL.
Hoogglans polijsten van kunststoffen: Doekringen TW of FL met polijstpasta PP 5 HGP PLAST.
TW en FL doekringen bereiken hun beste prestaties bij een aanbevolen snijsnelheid van 5-15 m/s.
ST en TH doekringen bereiken hun beste prestaties bij een aanbevolen snijsnelheid van 10-15 m/s.
Levering:
- Gereedschapshouder a.u.b. apart bestellen.
Tip:
Gelieve de gereedschapshouder afzonderlijk te bestellen.
Uitvoering TR 12510 ST: boring 10 mm (25,4/6-kant, gereedschapshouder FR/VR 12/25,4).
Voeg de gewenste versie toe aan de benaming.