Adapterplaat, Lengte: 325/3mm

Artikelnummer: 363079 325/3
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Xtric
Breedte 125 mm
Hoogte 30 mm
Producttype Adapterplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 363079 325/3
EAN/GTIN 4067263787853
Nummer fabrikant 363079 325/3

Omschrijving

Uitvoering:

Voor de bevestiging van alle spanmiddelen met steekmaat 52 mm en 96 mm, voor aanpassing aan nulpuntspansystemen. Inclusief 2 ZeroClamp-boringen 18M12, steekmaat 200 mm. Geëloxeerd aluminium.
2 x raster 96 mm voor de opname van twee centrische machineklemmen met een steekmaat van 96 mm of 3 x raster 52 mm voor de opname van drie centrische machineklemmen met een steekmaat van 52 mm. Naast de twee ZeroClamp-boringen is er een steekmaat van 200 mm aan de onderkant, 2 extra boringen en een steekmaat van 141,42 mm.

T.b.v.:

Centrische machineklem nr. 363000, 363300 en hoogteconsole nr. 363090.

Levering:

Centreerbussen en bevestigingsschroeven voor Xtric gr. 50/80 en 125, afdekkappen voor positioneerboringen van Xtric gr. 125 bij gebruik van Xtric gr. 50 of 80.