• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Adapterbek mobiel, Voor type: 125

Artikelnummer: 361600 125
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor type 125
Bekbreedte b 126 mm
Bekhoogte h 58 mm
Hoogte h1 20 mm
Beklengte l 80 mm
Lengte l1 32 mm
Geschikt voor kleurcode TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361600 125
EAN/GTIN 4250364400879
Nummer fabrikant 6921284011231
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Omschrijving

Uitvoering:

Bek beweegbaar.

Toepassing:

  • Voor opname van aanwezige of zelfgemaakte bekken.
  • Voor opname van alle HD-bekken nr. 362390 tot 362600.

Materiaal:

Gehard staal, geslepen oppervlakken.

T.b.v.:

NC8, Garant-NC, titanium.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan