TYROLIT CD840 Natboren 102x450x11/4″ PREMIUM gewapend beton

Artikelnummer: 34233042
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 34233042
EAN/GTIN 9009012011692
Nummer fabrikant 34233042
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Boormotoren boven 3 kW.
  • Zachte tot middelharde betontoeslagstoffen.
  • Kwaliteitsgereedschappen voor de hoogste eisen en maximaal rendement.
  • Universeel gebruik en probleemloze kernverwijdering.
  • Nieuwe segmenthoogte van 11,3 mm voor een lange levensduur, nieuwe segmentgeometrie voor uitstekende verspaningsprestaties.
  • Lasergelaste segmenten tot Ø 300 mm voor optimale veiligheid.

Kenmerk:

  • Form: HOHL1D UCUT3 DIAMANTKERNBOOR
  • Specificatie : 24 - 3,5 - 11,3
  • Afmeting (D x T x Y/AUFN): 102 x 450 x 11/4″ mm
  • diameter: 102 mm
  • Sterkte: 450 mm
  • Korrelgrootte: 40
  • Geschiktheid materiaal: Beton
  • Gereedschap voor: Kernboorinstallatie

Voordeel:

  • Zeer lange levensduur
  • Uitstekende verspaningsprestaties
  • Constant snelle snijprestaties.

Materiaal:

  • Beton
  • Beton

T.b.v.:

  • Kernboorinstallatie