Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling, M3 − 12, Tapschacht-⌀: 3,5mm

Artikelnummer: 335420 3,5
Korting
€ 25,90
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
126 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tapschacht-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tapschacht-⌀ 3,5 mm
Tapbereik M3 − 12
Buiten-⌀ D 30 mm
Schacht-⌀ d 19 mm
Aansluitlengte L 21,5 mm
Afkoppellengte H 7 mm
Schacht-vierkant 2,7 mm
Producttype Snelwissel inzetstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 335420 3,5
EAN/GTIN 4045197152459
Nummer fabrikant 335420 3,5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Snelwisselinzetstukken zonder veiligheidsslipkoppeling.

Toepassing:

Voor ontkoppelbare taphouders.

Tip:

Inzetstukken met slipkoppeling worden geleverd met draaimomentinstelling voor staalbewerking (Rm 600 − 800 N/mm2). Aanpassen van de instelling mogelijk door afstelling van de moer.