• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Spaninrichting, Geschikt voor type: M3-12

Artikelnummer: 333630 M3-12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

geschikt voor spanbereik M3-12
Spanschroef-schroefdraad M8×1
Lengte spanbekken 15 mm
Breedte spanbekken 12 mm
Producttype Spaninstallatie

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 333630 M3-12
EAN/GTIN 4045197312730
Nummer fabrikant 31-4-0054

Omschrijving

Uitvoering:

Spaninrichting voor tapvierkant.

T.b.v.:

Draadsnijapparaat Edalmatic nr. 333500.

Levering:

1 Spanschroef, 1 linker- en 1 rechterspanbek.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan