Eco-afsteekhouder met IKZ 50 mm

Artikelnummer: 319132 50
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ d1 50 mm
Geschikt voor zwaardhoogte 32 mm
L1 62 mm
L2 100 mm
Hoogte H1 75,5 mm
Hoogte H2 47 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 50
Producttype VDI-afsteekhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319132 50
EAN/GTIN 4045197717207

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met speciale instelbare kogelspuitmond voor optimale koeling van de snijkant − onafhankelijk van de insteekdiepte.
  • Temperatuur bij de hoofdsnijkant en bij de extra snijkant wordt aanzienlijk verlaagd, waardoor een duidelijke verhoging van de snijsnelheid mogelijk is.
  • Starre steekhouder voor steekzwaarden.
  • Klemming van de beitelhouder via klemplaat.

Toepassing:

Voor het gebruik van steekzwaarden van verschillende producenten.

Tip:

Inclusief afsluitstop voor kogelspuitmond. Bij gebruik van conventionele steekzwaarden wordt de zijdelingse koelmiddeloverdracht afgesloten door het zwaard! Geschikte spanklemstukken nr. 279840 2 en geschikte schroeven nr. 279815 14. Zie reserveonderdelenlijst.
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
    Schacht-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen